Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p600056 Herst.-Nr.: 62 12 120 EAN/GTIN: 4003773048008 |
| | |
|
| | |
| 62 12 120 Elektronik-Schrägschneider Mit Schneiden für weichen und mittelharten Draht. Ohne Facette, zum flächengleichen Trennen. Reibungsarme Doppelfeder für ein sanftes und gleichmäßiges Öffnen. Durchgestecktes Präzisionsgelenk. Die Politur bietet in Verbindung mit einem feinen Ölfilm einen guten Rostschutz - keine Störungen im Schaltkreis durch abblätternde Chromteile. Schneiden zusätzlich lasergehärtet, Schneidenhärte mindestens 56 HRC. - Schneidwerte weicher Draht (Durchmesser): Ø 0,3 – 1mm - Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 0,7mm - Backenlänge (B): 10mm - Backendicke (am Gelenk) (D): 7,5mm - Schneidenlänge mm (C): 17mm - Kopfbreite (A): 11mm Weitere Informationen: | | Oberfläche: | poliert | Gelenkausführung: | durchgesteckt | Werkstoff: | Stahl | Oberflächenausführung: | poliert | ESD-geprüft: | Nein | VDE-geprüft: | Nein | Griffüberzug: | Mehrkomponenten-Griff | Oberflächenbehandlung: | poliert | isoliert nach EN 60900: | Nein | Griffe: | Mehrkomponentenhüllen | Kopf: | poliert | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Schneidwert Ø mittelharter Draht: | 0,7 | Handgriff: | Kunststoff | Schneid-Ø weich: | 0,3 - 1 | Material: | Stahl | Schneid-Ø mittel: | 0,7 | Norm: | DIN ISO 9654 | Kopfveredelung: | poliert | Isoliert nach DIN EN 60 900: | Nein | Typ: | Vornschneider | Gewicht: | 70 g | Länge: | 120 mm | Hersteller: | Knipex | Griffmaterial: | Mehrkomponenten-Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Multifunktions Schneider, Kneifzange (Funkenfrei), ESD Schrägschneider, Schrägschneider, Vornschrägschneider, Seitenschneider, Bolzen Vornschneider, Hebel Vornschneider, Hebelvornschneider, Kraft-Vornschneider, Vornschneider, schrägschneider knipex, elektronik seitenschneider, 62 12 120, knipex, zangen, elektronik, zange, schrägschneider |
| | |
| | | Angebote (38) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | 6 | | € 4,90* | ab € 22,43* | € 26,27* | | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 22,43* | € 27,17* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 23,36* | € 28,21* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 23,74* | € 28,72* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 23,79* | € 28,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 157,62* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|