| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p6006055 Herst.-Nr.: 877031-47 EAN/GTIN: 4042035732323 |
| |
|
| | |
| Abeba Active 877031 Active Clog schwarz mit Schnalle Gr. 47 Weitere Informationen: | | Verschluss: | Schnallenverschluss | Internetfarbe: | schwarz | Sicherheitsklasse: | keine | Größe: | 47 | Farbe: | schwarz | Auswertungsgruppe: | Sicherheitsschuhe | Ausführung: | Clog |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Medizin Arbeitsschuhe, Medizin Berufsschuhe, Antirutsch-Clogs, Clogs, Pantoletten, Sicherheits-Clogs, Sicherheits-Pantoletten, Sicherheitsclogs, Sicherheitspantoletten, sicherheitsclogs abeba, sicherheitsclogs schwarz, sicherheitsclogs, Abeba, Clog, Active, 877031, SRC, mit |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 27,38* | € 38,23* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 28,48* | € 38,47* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 27,38* | € 39,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|