| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p6006090 Herst.-Nr.: 87020-37 EAN/GTIN: 4042035734761 |
| |
|
| | |
| Abeba Active 87020 Active Clog weiß perforiert mit Schnalle Gr. 37 Weitere Informationen: | | Verschluss: | Schnallenverschluss | Internetfarbe: | weiß | Sicherheitsklasse: | keine | Größe: | 37 | Farbe: | weiß | Auswertungsgruppe: | Sicherheitsschuhe | Ausführung: | Clog |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Medizin Arbeitsschuhe, Medizin Berufsschuhe, Antirutsch-Clogs, Clogs, Pantoletten, Sicherheits-Clogs, Sicherheits-Pantoletten, Sicherheitsclogs, Sicherheitspantoletten, sicherheitsclogs abeba, sicherheitsclogs weiß, sicherheitsclogs, Abeba, Clog, Active, 87020, SRC, mit |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 27,35* | € 38,26* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 28,66* | € 38,50* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 27,27* | € 39,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|