Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch EXPERT C470 Schleifpapier für Deltaschleifer, 93 mm, 6 Löcher, K 120


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bosch EXPERT C470 Schleifpapier für Deltaschleifer, 93 mm, 6 Löcher, K 120
Bosch EXPERT C470 Schleifpapier für Deltaschleifer, 93 mm, 6 Löcher, K 120
Bosch EXPERT C470 Schleifpapier für Deltaschleifer, 93 mm, 6 Löcher, K 120
Bosch EXPERT C470 Schleifpapier für Deltaschleifer, 93 mm, 6 Löcher, K 120
Bosch EXPERT C470 Schleifpapier für Deltaschleifer, 93 mm, 6 Löcher, K 120
Bosch EXPERT C470 Schleifpapier für Deltaschleifer, 93 mm, 6 Löcher, K 120
Bosch EXPERT C470 Schleifpapier für Deltaschleifer, 93 mm, 6 Löcher, K 120
Artikel-Nr.:
     5417B-p6007934
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608901027
EAN/GTIN:
     4059952543659
Suchbegriffe:
Deltaschleifblatt
Dreieck-Schleifblatt
Expert C470 Schleifpapier für Deltaschleifer, 93 mm, 6 Löcher, K 120
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Inhalt [Stück]:
50
Anzahl Löcher:
6
Hersteller:
Bosch
Korngröße:
120
Breite:
120 mm
Länge:
126 mm
Weitere Suchbegriffe: Bosch, EXPERT, C470, Schleifpapier, für, Deltaschleifer,
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 8,46*
€ 12,15*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 8,12*
€ 13,01*
€ 5,00*
ab € 9,08*
€ 13,03*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 9,51*
€ 13,76*
€ 3,90*
ab € 10,30*
€ 14,80*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,01*
€ 15,48
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,92*
€ 15,37
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,01*
€ 14,29
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,10*
€ 13,21
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,71*
€ 12,74
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 10,56*
€ 12,57
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 10,54*
€ 12,54
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,12*
€ 9,66
pro Packung
1 Packung enthält 1 Paket (ab € 8,12* pro Paket)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.