| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p6026836 Herst.-Nr.: 05006641001 EAN/GTIN: 4013288230058 |
| |
|
| | |
| Kraftform Kompakt Turbo i Imperial 1 Tool Finder, 16-tlg. 1x 827 T i Kraftform Turbo Handhalter: 9 x 125 mm 1x 817 VDE Kraftform Handhalter: 9 x 98 mm 2x Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy: PH 1x157 mm, PH 2x157 mm 2x Kraftform Kompakt VDE 62 iS PH/S Take it easy: # 1x157 mm, # 2x157 mm 1x Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX Take it easy: TX 10 x 157 mm 3x Kraftform Kompakt VDE 67 iS TORX Take it easy: TX 15x157 mm, TX 20x157 mm, TX 25x157 mm 1x Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy: 0,4 x 2,5 x 157 mm 3x Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy: 0,6x3,5x157 mm, 0,8x4x157 mm, 1x5,5x157 mm 2x Kraftform Kompakt VDE 68 iS Take it easy: # 1x157 mm, # 2x157 mm 1x Klettstreifen 120: 120 x 50 mm Viele Anwender wünschen sich, Schraubvorgänge ohne Kompromisse schneller durchführen zu können. Mit einem Schraubendreher, der präzise ist, der auch das kraftvolle Endverschrauben ermöglicht und der außerdem viel schneller ist als ein herkömmlicher Schraubendreher. Ein zuschaltbares Planetengetriebe ist die Lösung: Im Schraubendrehergriff integriert ver-4-facht es die Arbeitsgeschwindigkeit bei leichtgängigen Verschraubungen rein mechanisch. Dabei fixiert eine Hand den vorderen Griffteil, die zweite Hand dreht den hinteren Griffteil. Die Turbofunktion kann per Knopfdruck wahlweise zu- oder abgeschaltet werden. Die Abschaltung empfiehlt sich zum Anziehen und Lösen mit hohem Drehmoment sowie zur Feinjustierung. Robustes, wartungsfreies Getriebe aus Stahl mit maximalem Drehmoment von 14 Nm bei deaktivierter Turbo-Funktion. In der VDE-Ausführung gewährleistet der Kraftform Turbo Handhalter 827 T i mit den gem. IEC 60900 stückgeprüften Wera VDE Wechselklingen schnelles und sicheres Arbeiten auch unter Spannung (bis 1.000 Volt). VDE-Wechselklingen mit Take it easy Werkzeugfinder: Farbkennzeichnung nach Profilen sowie gelaserte Größenangabe - zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs. In robuster Gürteltasche. Die textile Tasche weist auf der Rückseite eine Flauschzone auf. Mittels des mitgelieferten selbsthaftenden Klettstreifens kann die textile Tasche an die Wera 2go Komponenten geklettet werden. Oder auch an Wand, Regal oder Werkstattwagen. Weitere Informationen: | | Anzahl der Teile: | 16 | Hersteller: | Wera | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 82,39* | € 102,91* | | | | | | 19 Tage | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 84,13* | € 102,99* | | | | | 5 Tage | | | | | pro Stück | € 5,99* | ab € 85,55* | € 106,96* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 87,73* | € 109,82* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 4,99* | ab € 90,81* | € 112,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|