Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p6034299 Herst.-Nr.: 92604346020 EAN/GTIN: 4014586896250 |
| |
|
| | |
| Li-Ionen-Akku mit Ladestandsanzeige und „Electronic Cell Protection" (ECP). ECP schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung. Die COOLPACK 1.0-Technologie sorgt für eine längere Akkulebensdauer im Vergleich zu Akkus ohne COOLPACK-Technologie und ermöglicht damit längere Betriebszeiten. Kompatibel mit allen 18V Akku-Geräten mit AMPShare oder Bosch Professional 18V Akku-Schnittstelle. Weitere Informationen: | | Hersteller: | FEIN | Gewicht: | 620 g | Auswertungsgruppe: | Elektro-Maschinen & Akku-Maschinen | Akkutyp: | GBA | Akkukapazität: | 5 Ah | Akkubeschaffenheit: | Li-Ion | Akkuspannung: | 18 V |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, Ladegerät Werkzeugakku, Werkzeugakku Ladegerät, werkzeugakku liion 18v, akku für bosch, ladegerät werkzeugakku fein, FEIN, Akku-Pack, GBA, 18, V, 5.0 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 67,79* | € 91,22* | | | | | 30 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 78,32* | € 91,23* | | | | | 18 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 80,16* | € 93,51* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 80,13* | € 94,00* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 81,24* | € 96,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|