Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FEIN Trennscheibe, Ø 125 mm, Dicke 1 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FEIN Trennscheibe, Ø 125 mm, Dicke 1 mm
FEIN Trennscheibe, Ø 125 mm, Dicke 1 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p6034481
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     63709013010
EAN/GTIN:
     4014586450100
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Perfekt für das Trennen von dünnen Blechen, Rohren und Profilen. Präziser und schneller Schnitt bei minimalem Kraftaufwand und hervorragender Standzeit. Keine Nacharbeit und thermische Verfärbung am Werkstück. Universell in Stahl und Edelstahl einsetzbar. Form gerade, Innendurchmesser 22,23 mm, maximale Drehzahl 12 250 1/min, maximale Arbeitsgeschwindigkeit 80 m/s.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Hersteller:
FEIN
Artikeltyp:
Trennscheibe
Stärke:
1 mm
Durchmesser:
125 mm
Weitere Suchbegriffe: trennscheiben 125x1, metall-trennscheibe 125 mm, mini trennscheibe, FEIN, Trennscheibe,, Ø, 125, mm,, Dicke
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 22,96*
€ 30,78*
31 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 22,96*
€ 30,81*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 23,24*
€ 31,30*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 23,27*
€ 31,76*
21 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 23,65*
€ 31,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,76*
€ 37,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,26*
€ 37,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,81*
€ 34,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,46*
€ 33,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,05*
€ 32,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,74*
€ 31,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,27*
€ 27,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.