Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Schraubendreher Set SoftFinish 85 years Schlitz, Phillips, TORX, 8,5-tlg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wiha Schraubendreher Set SoftFinish 85 years Schlitz, Phillips, TORX, 8,5-tlg.
Artikel-Nr.:
     5417B-p6083197
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     46544
EAN/GTIN:
     4010995465445
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher-Satz
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
Schraubenziehersatz
Display aus Karton in edlem Jubiläumsdesign, Abmessungen: 230 x 323 x 210 mm (B x H x T)

1x Schraubendreher SoftFinish® 85 years Schlitz 3,0 x 100 mm

1x Schraubendreher SoftFinish® 85 years Schlitz 4,0 x 100 mm

1x Schraubendreher SoftFinish® 85 years Schlitz 6,0 x 100 mm

1x Schraubendreher SoftFinish® 85 years PH1 x 100 mm

1x Schraubendreher SoftFinish® 85 years PH2 x 100 mm

1x Schraubendreher SoftFinish® 85 years T15 x 100 mm

1x Schraubendreher SoftFinish® 85 years T20 x 100 mm

1x Schraubendreher SoftFinish® 85 years T25 x 100 mm

1x Flaschenöffner SoftFinish® 85 years


Anwendung: Besonders geeignet für trockene Anwendungen.

Weitere Informationen:
Anzahl der Schlitzschraubendreher:
3
Hersteller:
Wiha
Verpackung:
Karton
Gewicht:
7500
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Anzahl der PH-Schraubendreher:
2
Anzahl der TX-Schraubendreher:
3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,17*
€ 54,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,45*
€ 54,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,86*
€ 51,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,02*
€ 48,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,02*
€ 47,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,97*
€ 40,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.