Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Akku-Baustrahler 30W, 3.000 lm (45698)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5417B-p6084252
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     45698
EAN/GTIN:
     4010995456986
Suchbegriffe:
Arbeitslampe
Arbeitsleuchte
Arbeitsstellenscheinwerfer
Bauleuchte
Anwendung: Für das Ausleuchten von dunklen Arbeitsumgebungen. Individuell an die unterschiedlichen Arbeitsanforderungen anpassbar.

Flexibel und effizient dankt 3 Leuchtmodi bis 3.000 Lumen

Vielseitig positionierbar dank Stellfuß mit Magnet

Vielseitig positionierbar dank 360° drehbarem Haken

Ladekontroll- und Restkapazitätsanzeige

Kein Strom auf der Baustelle? Das ist keine ungewöhnliche Situation, sondern alltägliche Realität der Handwerker. Hier kommt der Akku-Baustrahler von Wiha zum Einsatz und bietet unabhängig von festen Stromquellen eine zuverlässige Beleuchtung bis 3.000 lm. Der Akku-Baustrahler verfügt über eine leistungsstarke COB-LED, welche per Knopfdruck auf 750 lm (1x drücken), 1.500 lm (2x drücken) oder 3.000 lm (3x drücken) eingestellt werden kann und für eine großflächige Ausleuchtung sorgt. Eine starke magnetische Halterung am Stellfuß sowie ein 360°-drehbarer Haken zum Aufhängen des Baustrahlers sorgen für zahlreiche Befestigungsmöglichkeiten und somit für freie Hände bei der Arbeit. Der kompakte und leuchtstarke Akku-Baustrahler ist stoßfest (IK07) und spritzwassergeschützt (54). Die Leuchtdauer beträgt bis zu 13h. Eine integrierte Ladekontroll- und Restkapazitätsanzeige sorgen dafür, dass unerwartete Ausfallzeiten vermieden werden und eine optimale Nutzung des Akkus durch eine effiziente Beleuchtungssteuerung gewähleistet wird. Das Aufladen des Baustrahlers erfolgt mit dem beiliegenden Standard-USB-Kabel Typ C. Während des Ladevorgangs kann der Strahler mit mindestens 80 % der Leuchtkraft bei höchster Leuchtstufe weiterbetrieben werden.

Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtung und Betriebsmittel
Energielabel_v2:
falsch
Schutzart IP:
IP 54
Stromversorgung:
Akku
Hersteller:
Wiha
Höhe:
47 mm
Breite:
145 mm
Länge:
180 mm
Akkuspannung:
7,4 V
Farbtemperatur:
6500 K
Lumen:
3000 lm
Leistung Watt:
30 W
Weitere Suchbegriffe: Baustellenleuchte, Baustellenstrahler, Baustrahler, LED-Baustrahler, arbeitslampe led, led-baustrahler, Wiha, Akku-Baustrahler, 30W,, 3.000, lm, (45698)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 73,08*
€ 93,17*
1 Tag
27
€ 5,90*
ab € 75,61*
€ 94,00*
2 Tage
1
€ 6,90*
ab € 77,52*
€ 95,95*
1 Tag
2
€ 4,90*
ab € 86,01*
€ 106,92*
Frei Haus
ab € 86,00*
€ 106,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,17*
€ 110,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,47*
€ 106,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,30*
€ 101,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,86*
€ 97,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,08*
€ 86,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.