Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FEIN Compact-Winkelschleifer Ø 125 mm CG 15-125 BL, incl. Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FEIN Compact-Winkelschleifer Ø 125 mm CG 15-125 BL, incl. Zubehör
FEIN Compact-Winkelschleifer Ø 125 mm CG 15-125 BL, incl. Zubehör
Artikel-Nr.:
     5417B-p6099081
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     72250660000
EAN/GTIN:
     4068708005426
Suchbegriffe:
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
Winkelschneider
winkelschneider 125mm fein
Auf einen Blick
•Staubresistenter, leistungsstarker, wartungsarmer und langlebiger Compact-Winkelschleifer mit bürstenlosem FEIN PowerDrive Motor für effektive Schleif-, Trenn- und Entgratarbeiten im harten Arbeitsumfeld.

Produktstärken
•Optimale Kühlung und Temperaturüberwachung.
•Nur 2,2 kg Gewicht bei einer Abgabeleistung von 1 050 W für ein hervorragendes Gewichts-Leistungs-Verhältnis.
•Im Lieferumfang enthaltene Schnellspannmutter für werkzeuglosen Wechsel von Schleifmitteln in Sekunden.
•Neuer Anti-Vibrationshandgriff erhöht die Grifffestigkeit um bis zu 16 % im Vergleich zu herkömmlichen Handgriffen. Zusätzlich werden auftretende Vibrationen minimiert.
•Ermüdungsarmes Arbeiten durch ein schlankes Umgreifmaß, kompakte Bauweise und geringes Gewicht mit guter Balance.
•Industriekabel H07, 4m Länge.

Lieferumfang
•1 Schutzhaube
•1 werkzeuglose Schnellspannmutter
•1 Anti-Vibrationshandgriff
•1 Schlüssel
•1 Schutzabdeckung für Trennarbeiten

Wichtigste Daten
•Maximale Lebensdauer dank bürstenlosem FEIN PowerDrive Motor mit komplett geschlossenem Motorgehäuse und separat verbauter Motorelektronik.
•Optimaler Schutz des Motors vor aggressiven keramischen und mineralischen Stäuben und dadurch Reduktion von Ausfallzeiten und Wartungskosten.
•Umfangreicher Anwenderschutz durch Sanftanlauf, Wiederanlaufschutz, Blockierüberwachung, elektronischen Überlastschutz, Drehzahlvorwahl, Rückschlagüberwachung, Anti-Vibrationshandgriff und Bremse.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Elektro-Maschinen & Akku-Maschinen
Aufbewahrung:
Karton
Max. Leerlaufdrehzahl 1. Gang:
9000
Schleifscheibendurchmesser:
125 mm
Abgabeleistung:
1050 W
Leistungsaufnahme:
1500 W
Hersteller:
FEIN
Kabellänge:
4 m
Werkzeugaufnahme:
M14
Gewicht:
2,3 kg
Weitere Suchbegriffe: elektro winkelschleifer, elektro-winkelschleifer fein, FEIN, Compact-Winkelschleifer, Ø, 125, mm, CG
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 313,26*
€ 374,72*
7 Tage
5
Frei Haus
ab € 307,36*
€ 380,44*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 374,72*
€ 445,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 372,38*
€ 443,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 343,99*
€ 409,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 328,42*
€ 390,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 313,26*
€ 372,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.