Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FEIN Compact-Winkelschleifer Ø 125 mm CG 14-125 V, incl. Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FEIN Compact-Winkelschleifer Ø 125 mm CG 14-125 V, incl. Zubehör
FEIN Compact-Winkelschleifer Ø 125 mm CG 14-125 V, incl. Zubehör
Artikel-Nr.:
     5417B-p6099091
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     72228960230
EAN/GTIN:
     4014586900339
Suchbegriffe:
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
Winkelschneider
winkelschneider 125mm fein
Auf einen Blick
•Handlicher 1 400 W Compact-Winkelschleifer mit variabler Drehzahl für effektive Schleif- und Trennarbeiten.

Produktstärken
•Robuster Motor für den täglichen Einsatz.
•Langlebig dank Überlastschutz und langer Kohlebürstenstandzeit.
•Schneller Arbeitsfortschritt durch leistungsstarken Motor.
•Getriebekopf ist um 90° drehbar für eine hohe Anwendungsvielfalt.
•Schneller, werkzeugloser Wechsel von Schleifmitteln: Schnellspannmutter als Standard im Lieferumfang enthalten.
•Hohe Überlastfähigkeit dank direkter Motorkühlung.
•Kabellänge 4 m.

Lieferumfang
•1 Anti-Vibrationshandgriff
•1 Aufnahmeflansch
•1 Spannmutter
•1 Schutzhaube
•1 Zweilochschlüssel
•1 Trennschutzhaube

Wichtigste Daten
•Dank dem kraftvollen 1 400-Watt-Motor und einem deutlich kleineren Griffumfang von 195 mm wird ein schnelleres und bequemeres Arbeiten auf der Baustelle und in Metallwerkstätten ermöglicht.
•Neues Kühlungskonzept mit Lüftungseinlässen sowie abnehmbarer Staubschutzfilter sorgen für längere Lebensdauer der Maschine, auch in extremen Umgebungen.
•Variable Drehzahlstufen unterstützen den Werker in unterschiedlichen Arbeitssituationen.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Elektro-Maschinen & Akku-Maschinen
Aufbewahrung:
Karton
Max. Leerlaufdrehzahl 1. Gang:
11500
Schleifscheibendurchmesser:
125 mm
Abgabeleistung:
830 W
Leistungsaufnahme:
1400 W
Hersteller:
FEIN
Kabellänge:
4 m
Werkzeugaufnahme:
M14
Gewicht:
2,3 kg
Weitere Suchbegriffe: elektro winkelschleifer, elektro-winkelschleifer fein, FEIN, Compact-Winkelschleifer, Ø, 125, mm, CG
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 190,34*
€ 232,75*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 195,18*
€ 238,46*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,75*
€ 276,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,69*
€ 274,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,64*
€ 263,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,34*
€ 239,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,34*
€ 226,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.