Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p617901 Herst.-Nr.: 515.0928 EAN/GTIN: 4042146556641 |
| |
|
| | |
| - 12-kant
- Innenvierkant nach DIN 3121 / ISO 1174
- kurze Ausführung
- für Maschinenbetätigung
- phosphatiert
- Chrom-Molybdän
Weitere Informationen: | | Ausführung: | Kraft/Schlag-Stecknuss | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Ausführung kurz / lang: | kurz | VDE-geprüft: | Nein | Abtriebsgröße: | 28 | Antriebsform: | Vierkant | Antriebsvierkant: | 1/2 | Gesamtlänge: | 42 | Durchmesser 2: | 30 | Durchmesser 1: | 39,5 | Material: | Feinster Chrom Molybdän Stahl | Norm: | ISO 1174 / DIN 3121 | Gewicht: | 0,4 | Hersteller: | KS Tools | Abtriebsform: | Außen-Vielzahn (XZN) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kraftschraubereinsatz, Kraftsteckschlüssel, Kraftsteckschlüssel-Einsatz, Kraftsteckschlüsseleinsatz, Kraftsteckschlüsseleinsätze, Schlagschraubereinsatz, 12-Kant-Steckschlüsseleinsatz, Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 12kant, Steckschlüsseleinsatz Doppelsechskant, kraftsteckschlüsseleinsatz 12-kant, KS, Tools, 1/2", 12-kant-Kraft-Stecknuss,, kurz,, 28 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 54 Tage | | | | | € 7,50* | ab € 7,02* | € 9,88* | | | | | 45 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 8,06* | € 11,35* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 8,18* | € 11,91* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 5,90* | ab € 8,40* | € 12,46* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 10,23* | € 14,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|