Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools 3/8" Sechskant-Kraft-Stecknuss, kurz, 5/16"


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KS Tools 3/8" Sechskant-Kraft-Stecknuss, kurz, 5/16"
KS Tools 3/8" Sechskant-Kraft-Stecknuss, kurz, 5/16"
KS Tools 3/8" Sechskant-Kraft-Stecknuss, kurz, 5/16"
Artikel-Nr.:
     5417B-p617966
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     515.1526
EAN/GTIN:
     4042146557174
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz 6-kant
Kraftsteckschlüsseleinsatz 6-kant
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel
  • 6-kant
  • nach DIN 3129 / ISO 2725-2
  • Innenvierkant nach DIN 3121 / ISO 1174
  • kurze Ausführung
  • für Maschinenbetätigung
  • phosphatiert
  • Chrom-Molybdän
Weitere Informationen:
Material:
Feinster Chrom Molybdän Stahl
Norm:
ISO 1174, DIN 3129, ISO 2725-2, DIN 3121
Gewicht:
30
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Abtriebsform:
Außensechskant
Abtriebsgröße (in Zoll):
5/16
VDE-geprüft:
Nein
Antriebsform:
Vierkant
Antriebsvierkant:
3/8
Gesamtlänge:
26
Durchmesser 2:
19
Durchmesser 1:
14,5
Länge:
26
Hersteller:
KS Tools
Ausführung:
Kraft/Schlag-Stecknuss
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
76
€ 19,90*
ab € 2,70*
€ 3,92*
7 Tage
76
€ 4,95*
ab € 3,10*
€ 4,51*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 3,24*
€ 5,12*
7 Tage
76
€ 5,99*
ab € 3,77*
€ 5,68*
26 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 4,03*
€ 6,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 4 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.