Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p617983 Herst.-Nr.: 515.1561 EAN/GTIN: 4042146557259 |
| |
|
| | |
| - 6-kant
- nach DIN 3129 / ISO 2725-2
- Innenvierkant nach DIN 3121 / ISO 1174
- kurze Ausführung
- für Maschinenbetätigung
- phosphatiert
- Chrom-Molybdän
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 85 | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Abtriebsform: | Außensechskant | Abtriebsgröße (in Zoll): | 3/4 | VDE-geprüft: | Nein | Antriebsform: | Vierkant | Antriebsvierkant: | 3/8 | Gesamtlänge: | 31 | Durchmesser 2: | 22 | Durchmesser 1: | 28,5 | Länge: | 31 | Material: | Feinster Chrom Molybdän Stahl | Norm: | ISO 1174, DIN 3129, ISO 2725-2, DIN 3121 | Hersteller: | KS Tools | Ausführung: | Kraft/Schlag-Stecknuss |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kraftsteckschlüssel-Einsatz, Kraftsteckschlüsseleinsatz, Kraftsteckschlüsseleinsätze, Schlagschraubereinsatz, Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, sechskant steckschlüsseleinsatz, KS, Tools, 3/8", Sechskant-Kraft-Stecknuss,, kurz,, 3/4" |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 53 Tage | | | | | € 7,50* | ab € 4,51* | € 6,48* | | | | | 44 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 5,17* | € 7,42* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 5,25* | € 7,77* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 5,90* | ab € 5,40* | € 8,21* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 6,71* | € 9,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|