Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p617984 Herst.-Nr.: 515.1562 EAN/GTIN: 4042146557266 |
| |
|
| | |
| - 6-kant
- nach DIN 3129 / ISO 2725-2
- Innenvierkant nach DIN 3121 / ISO 1174
- kurze Ausführung
- für Maschinenbetätigung
- phosphatiert
- Chrom-Molybdän
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 95 | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Abtriebsform: | Außensechskant | Abtriebsgröße (in Zoll): | 13/16 | VDE-geprüft: | Nein | Antriebsform: | Vierkant | Antriebsvierkant: | 3/8 | Gesamtlänge: | 32 | Durchmesser 2: | 22 | Durchmesser 1: | 30 | Länge: | 32 | Material: | Feinster Chrom Molybdän Stahl | Norm: | ISO 1174, DIN 3129, ISO 2725-2, DIN 3121 | Hersteller: | KS Tools | Ausführung: | Kraft/Schlag-Stecknuss |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kraftsteckschlüssel-Einsatz, Kraftsteckschlüsseleinsatz, Kraftsteckschlüsseleinsätze, Schlagschraubereinsatz, Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, sechskant steckschlüsseleinsatz, KS, Tools, 3/8", Sechskant-Kraft-Stecknuss,, kurz,, 13/16" |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 56 Tage | | | | | € 19,90* | ab € 4,62* | € 6,69* | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 5,29* | € 7,67* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 5,75* | € 8,32* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 5,90* | ab € 5,54* | € 8,50* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 6,48* | € 9,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|