Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p618097 Herst.-Nr.: 516.1182 EAN/GTIN: 4042146512722 |
| |
|
| | |
| KS Tools 1" 6-Kant Stecknuss SW 27 mm Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Ausführung kurz / lang: | kurz | Abtriebsform: | Außensechskant | VDE-geprüft: | Nein | Abtriebsgröße: | 27 | Antriebsform: | Vierkant | Antriebsvierkant: | 1 | Schlüsselweite: | 27 | Gewicht: | 0,6 | Ausführung: | Stecknuss | Hersteller: | KS Tools |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: KS, Tools, 1", 6-Kant, Stecknuss, SW |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,50* | ab € 7,10* | € 10,16* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 8,21* | € 11,58* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 8,35* | € 12,16* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 5,90* | ab € 8,52* | € 12,69* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 10,44* | € 15,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|