Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p618145 Herst.-Nr.: 516.5049 EAN/GTIN: 4042146546239 |
| |
|
| | |
| - Auslösegenauigkeit: ±3 % Toleranz vom eingestellten Skalenwert und besser
- Einsatz in fast allen industriellen Fertigungsbereichen
- je nach Option mit Druckknopf-Schnellauslösefunktion
- je nach Option mit robustem Ratschenmechanismus
- einfache Bedienung - schneller und sicherer Drehmomentanzug
- Einfach bzw. Doppelvierkant für den kontrollierten Rechts- bzw. Linksanzug
- Doppelskala in Nm und lbf-ft bzw. lbf-in Teilung für präzise Einstellung
- deutlich hör- und fühlbare Drehmomentauslösung durch Kurzwegauslösung
- sichere Verriegelungsmöglichkeit
- ergonomischer und handfreundlicher Griff
- leicht, robust und sehr werkstattfreundlich
- lange Lebensdauer und hohe Standzeiten
- höchste Präzision und Zuverlässigkeit auch bei hartem Dauergebrauch
- Einstellen des Drehmoments durch Betätigung der unverlierbaren Kurbelmechanik im Handgriff
- angenehme Einstellung durch formschönen, unverlierbaren Verstellknopf am Griffende
- verlängerbar um Arbeitsbelastung des Anwenders zu reduzieren
- extrem geringer Verschleiß durch Kräftereduzierung durch Hebelmechanik
- Vierkantantrieb nach DIN 3120 - ISO 1174 mit Kugelarretierung
- individuelle Seriennummer zur deutlichen Produktidentifikation
- inklusive Kalibrier-Konformitätserklärung nach DIN EN ISO 6789:2017(E) - rückführbar auf nationale Normale
Weitere Informationen: | | Ausführung: | Auslösender Drehmomentschlüssel | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Anzugsform: | Links- und Rechtsbündig | Vierkantantrieb in Zoll: | 3/4" | Drehmoment (max.): | 1000 | Daten protokollierbar: | Nein | Drehmomentwerkzeugaufnahme: | Knarre | Länge Drehmomentschlüssel: | 1297 | Antriebsgröße in Zoll: | 3/4 | Antriebsform: | Vierkant | Gesamtlänge: | 812 | Hersteller: | KS Tools | Messbereich N·m: | 520 - 1000 | Antrieb: | Vierkant |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: KS, Tools, 3/4"ALUTORQUEprecision-Drehmomentschlüssel,, 520-1000, Nm,, Rechtsanzug, |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.057,39* | € 1.164,40* | | | | | 35 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.084,94* | € 1.192,10* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 1.153,17* | € 1.268,47* | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.214,17* | € 1.334,66* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.244,28* | € 1.394,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|