Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools Doppel-Ringschlüssel, gekröpft, 5, 5x7 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KS Tools Doppel-Ringschlüssel, gekröpft, 5, 5x7 mm
KS Tools Doppel-Ringschlüssel, gekröpft, 5, 5x7 mm
KS Tools Doppel-Ringschlüssel, gekröpft, 5, 5x7 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p618283
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     517.0836
EAN/GTIN:
     4042146557983
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
doppelringschlüssel gekröpft
doppelringschlüssel
  • FlankTraction-Profil
  • DIN 838 / ISO 1085 / ISO 10104 / ISO 3318
  • Ringe 75° gekröpft
  • dünnwandig
  • polierte Köpfe
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Norm:
ISO 3318, ISO 1085, DIN 838, ISO 10104
Gewicht:
40
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Ausführung:
Doppelringschlüssel
Kopfhöhe 2:
5,9
Kopfhöhe 1:
6,4
Abtriebsform:
Außensechskant
Außenmaß (b1):
12
Außenmaß (b2):
10,5
Oberflächenausführung:
Chrom-Vanadium-Stahl
Kopfausführung:
Ring 75° gekröpft
Hersteller:
KS Tools
Schlüsselweite:
5,5 x 7
Gesamtlänge:
165
Schlüsselweite 2:
7
Schlüsselweite 1:
5,5
Weitere Suchbegriffe: ks tools doppelringschlüssel, KS, Tools, Doppel-Ringschlüssel,, gekröpft,, 5,, 5x7
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
28
1
€ 19,90*
ab € 1,55*
€ 2,39*
7 Tage
28
1
€ 4,95*
ab € 1,79*
€ 2,74*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 1,88*
€ 3,34*
6 Tage
28
1
€ 5,99*
ab € 2,18*
€ 3,45*
26 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 2,48*
€ 3,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.