Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools Doppel-Ringschlüssel, gekröpft, 30x34 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KS Tools Doppel-Ringschlüssel, gekröpft, 30x34 mm
KS Tools Doppel-Ringschlüssel, gekröpft, 30x34 mm
KS Tools Doppel-Ringschlüssel, gekröpft, 30x34 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p618304
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     517.0861
EAN/GTIN:
     4042146558201
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
doppelringschlüssel gekröpft
doppelringschlüssel
  • FlankTraction-Profil
  • DIN 838 / ISO 1085 / ISO 10104 / ISO 3318
  • Ringe 75° gekröpft
  • dünnwandig
  • polierte Köpfe
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Norm:
ISO 3318, ISO 1085, DIN 838, ISO 10104
Gewicht:
760
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Ausführung:
Doppelringschlüssel
Kopfhöhe 2:
17
Kopfhöhe 1:
15
Abtriebsform:
Außensechskant
Außenmaß (b1):
45
Außenmaß (b2):
53
Oberflächenausführung:
Chrom-Vanadium-Stahl
Kopfausführung:
Ring 75° gekröpft
Hersteller:
KS Tools
Schlüsselweite:
30 x 34
Gesamtlänge:
410
Schlüsselweite 2:
34
Schlüsselweite 1:
30
Weitere Suchbegriffe: ks tools doppelringschlüssel, KS, Tools, Doppel-Ringschlüssel,, gekröpft,, 30x34, mm
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
19
€ 19,90*
ab € 17,19*
€ 23,68*
7 Tage
19
€ 4,95*
ab € 19,82*
€ 27,23*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 20,82*
€ 29,12*
6 Tage
19
€ 5,99*
ab € 24,18*
€ 33,71*
26 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 24,87*
€ 35,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,12*
€ 34,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,81*
€ 34,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,19*
€ 32,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,08*
€ 29,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,18*
€ 28,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,11*
€ 28,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,05*
€ 28,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,82*
€ 24,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.