Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p618309 Herst.-Nr.: 517.0866 EAN/GTIN: 4042146558256 |
| |
|
| | |
| - FlankTraction-Profil
- DIN 838 / ISO 1085 / ISO 10104 / ISO 3318
- Ringe 75° gekröpft
- dünnwandig
- polierte Köpfe
- matt satiniert
- Chrom Vanadium
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 7200 | Ausführung: | Doppelringschlüssel | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Kopfhöhe 2: | 30 | Kopfhöhe 1: | 29 | Abtriebsform: | Außensechskant | Außenmaß (b1): | 121 | Außenmaß (b2): | 127 | Oberflächenausführung: | Chrom-Vanadium-Stahl | Kopfausführung: | Ring 75° gekröpft | Hersteller: | KS Tools | Schlüsselweite: | 85 x 90 | Gesamtlänge: | 770 | Material: | Stahl | Norm: | ISO 3318, ISO 1085, DIN 838, ISO 10104 | Schlüsselweite 2: | 90 | Schlüsselweite 1: | 85 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: KS, Tools, Doppel-Ringschlüssel,, gekröpft,, 85x90, mm |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 608,33* | € 674,09* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 633,46* | € 702,89* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 632,26* | € 703,10* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 659,59* | € 729,73* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 696,80* | € 763,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|