Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools Doppel-Ringschlüssel, gekröpft, 5/16x3/8"


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KS Tools Doppel-Ringschlüssel, gekröpft, 5/16x3/8"
KS Tools Doppel-Ringschlüssel, gekröpft, 5/16x3/8"
KS Tools Doppel-Ringschlüssel, gekröpft, 5/16x3/8"
Artikel-Nr.:
     5417B-p618311
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     517.0882
EAN/GTIN:
     4042146558270
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
Doppelringschlüssel (Zoll)
doppelringschlüssel gekröpft
  • FlankTraction-Profil
  • DIN 838 / ISO 1085 / ISO 10104 / ISO 3318
  • Ringe 75° gekröpft
  • dünnwandig
  • polierte Köpfe
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Norm:
ISO 3318, ISO 1085, DIN 838, ISO 10104
Gewicht:
60
Ausführung:
Doppelringschlüssel
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Schlüsselweite 2 (in Zoll):
3/8
Schlüsselweite 1 (in Zoll):
5/16
Kopfhöhe 2:
6,8
Kopfhöhe 1:
7,3
Abtriebsform:
Außensechskant
Außenmaß (b1):
15,1
Außenmaß (b2):
12,1
Oberflächenausführung:
Chrom-Vanadium-Stahl
Kopfausführung:
Ring 75° gekröpft
Hersteller:
KS Tools
Gesamtlänge:
180
Weitere Suchbegriffe: doppelringschlüssel, ks tools doppelringschlüssel, KS, Tools, Doppel-Ringschlüssel,, gekröpft,, 5/16x3/8"
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
71
1
€ 19,90*
ab € 3,88*
€ 5,74*
7 Tage
71
1
€ 4,95*
ab € 4,45*
€ 6,57*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 4,66*
€ 7,27*
6 Tage
71
1
€ 5,99*
ab € 5,44*
€ 8,11*
26 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 5,77*
€ 8,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.