Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p618312 Herst.-Nr.: 517.0883 EAN/GTIN: 4042146558287 |
| |
|
| | |
| - FlankTraction-Profil
- DIN 838 / ISO 1085 / ISO 10104 / ISO 3318
- Ringe 75° gekröpft
- dünnwandig
- polierte Köpfe
- matt satiniert
- Chrom Vanadium
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 60 | Ausführung: | Doppelringschlüssel | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Schlüsselweite 2 (in Zoll): | 7/16 | Schlüsselweite 1 (in Zoll): | 3/8 | Kopfhöhe 2: | 7,7 | Kopfhöhe 1: | 8,2 | Abtriebsform: | Außensechskant | Außenmaß (b1): | 18,1 | Außenmaß (b2): | 16,6 | Oberflächenausführung: | Chrom-Vanadium-Stahl | Kopfausführung: | Ring 75° gekröpft | Gesamtlänge: | 195 | Material: | Stahl | Norm: | ISO 3318, ISO 1085, DIN 838, ISO 10104 | Hersteller: | KS Tools |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: doppelringschlüssel, KS, Tools, Doppel-Ringschlüssel,, gekröpft,, 3/8x7/16" |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 19,90* | ab € 4,17* | € 6,13* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,80* | € 7,00* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 5,22* | € 7,62* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 5,00* | € 7,76* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 5,82* | € 8,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|