Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools Doppel-Ringschlüssel, gekröpft, 7/16x1/2"


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KS Tools Doppel-Ringschlüssel, gekröpft, 7/16x1/2"
KS Tools Doppel-Ringschlüssel, gekröpft, 7/16x1/2"
KS Tools Doppel-Ringschlüssel, gekröpft, 7/16x1/2"
Artikel-Nr.:
     5417B-p618313
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     517.0884
EAN/GTIN:
     4042146558294
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
Doppelringschlüssel (Zoll)
doppelringschlüssel gekröpft
  • FlankTraction-Profil
  • DIN 838 / ISO 1085 / ISO 10104 / ISO 3318
  • Ringe 75° gekröpft
  • dünnwandig
  • polierte Köpfe
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Norm:
ISO 3318, ISO 1085, DIN 838, ISO 10104
Ausführung:
Doppelringschlüssel
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Schlüsselweite 2 (in Zoll):
1/2
Schlüsselweite 1 (in Zoll):
7/16
Kopfhöhe 2:
8,7
Kopfhöhe 1:
9,2
Abtriebsform:
Außensechskant
Außenmaß (b1):
21,2
Außenmaß (b2):
20
Oberflächenausführung:
Chrom-Vanadium-Stahl
Kopfausführung:
Ring 75° gekröpft
Hersteller:
KS Tools
Gesamtlänge:
216
Gewicht:
10
Weitere Suchbegriffe: doppelringschlüssel, ks tools doppelringschlüssel, KS, Tools, Doppel-Ringschlüssel,, gekröpft,, 7/16x1/2"
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
74
1
€ 19,90*
ab € 4,19*
€ 6,22*
7 Tage
74
1
€ 4,95*
ab € 4,85*
€ 7,11*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 5,08*
€ 7,84*
6 Tage
74
1
€ 5,99*
ab € 5,93*
€ 8,85*
26 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 6,29*
€ 9,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.