Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p618316 Herst.-Nr.: 517.0887 EAN/GTIN: 4042146558324 |
| |
|
| | |
| - FlankTraction-Profil
- DIN 838 / ISO 1085 / ISO 10104 / ISO 3318
- Ringe 75° gekröpft
- dünnwandig
- polierte Köpfe
- matt satiniert
- Chrom Vanadium
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 180 | Ausführung: | Doppelringschlüssel | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Schlüsselweite 2 (in Zoll): | 5/8 | Schlüsselweite 1 (in Zoll): | 9/16 | Kopfhöhe 2: | 10,5 | Kopfhöhe 1: | 10,8 | Abtriebsform: | Außensechskant | Außenmaß (b1): | 27,5 | Außenmaß (b2): | 25,7 | Oberflächenausführung: | Chrom-Vanadium-Stahl | Kopfausführung: | Ring 75° gekröpft | Gesamtlänge: | 262 | Material: | Stahl | Norm: | ISO 3318, ISO 1085, DIN 838, ISO 10104 | Hersteller: | KS Tools |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 7,50* | ab € 5,93* | € 8,57* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 6,82* | € 9,83* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 6,94* | € 10,28* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 5,90* | ab € 7,13* | € 10,75* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 8,72* | € 12,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|