Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p618383 Herst.-Nr.: 517.1611 EAN/GTIN: 4042146180006 |
| |
|
| | |
| - FlankTraction-Profil
- DIN 3113 Form B / ISO 3318 / ISO 7738
- Maulstellung 15° abgewinkelt
- Ring 70° gekröpft
- Ring 10° angewinkelt
- matt satiniert
- Chrom Vanadium
Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Profil2: | metrisch | Profil1: | 12-Kant | Außenmaß (b1): | 18 | Außenmaß (b2): | 25 | Norm: | DIN 3113 Form B, ISO 3318, ISO 7738 | Gewicht: | 54 | Ausführung: | Ringmaulschlüssel | Material: | Chrom-Vanadium-Stahl | Kopfhöhe 2: | 5,1 mm | Kopfhöhe 1: | 8 mm | Gesamtlänge: | 158 mm | Hersteller: | KS Tools | Schlüsselweite: | 11 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ringratschen-Maulschlüssel, Gabelringschlüssel, Maulringschlüssel, Ring-Maulschlüssel, Ringgabelschlüssel, Ringmaulschlüssel, ratschenmaulschlüssel, KS, Tools, Ringmaulschlüssel,, gekröpft,, 11, mm |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 7,50* | ab € 3,06* | € 4,44* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,56* | € 5,12* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 3,62* | € 5,38* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 3,71* | € 5,76* | | | | | | 26 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 4,64* | € 6,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|