Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools 1" Steckschlüssel-Satz, 12-kant, 21-tlg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KS Tools 1" Steckschlüssel-Satz, 12-kant, 21-tlg.
KS Tools 1" Steckschlüssel-Satz, 12-kant, 21-tlg.
KS Tools 1" Steckschlüssel-Satz, 12-kant, 21-tlg.
KS Tools 1" Steckschlüssel-Satz, 12-kant, 21-tlg.
KS Tools 1" Steckschlüssel-Satz, 12-kant, 21-tlg.
Artikel-Nr.:
     5417B-p619088
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     911.0824
EAN/GTIN:
     4042146564707
Suchbegriffe:
Bauelementekoffer
Gerätekoffer
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
  • 12-kant
  • FlankTraction-Profil
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium
  • mit robuster 24-Zahn Knarre
  • in stabilem Stahlblechkoffer
Weitere Informationen:
Verpackung:
Stahlblechkoffer
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Abtriebsform:
Außensechskant
Mit Knarre:
Ja
Zahn:
24
Anzahl der Teile:
21
Satzinhalt Größe:
1
Antriebsvierkant:
1
Gewicht:
43500 g
Hersteller:
KS Tools
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
65
€ 33,00*
ab € 549,33*
€ 589,53*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 608,14*
€ 647,70*
Frei Haus
ab € 631,26*
€ 676,10*
7 Tage
65
Frei Haus
ab € 637,43*
€ 677,73*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 636,56*
€ 678,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 678,96*
€ 807,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 671,92*
€ 799,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 653,56*
€ 777,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 644,72*
€ 767,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 636,56*
€ 757,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
911.1045
ab € 19,06*
Sonstiges
KS Tools
911.1047
ab € 20,66*
Sonstiges
KS Tools
911.1048
ab € 21,63*
Sonstiges
KS Tools
911.1049
ab € 25,96*
Sonstiges
KS Tools
911.1051
ab € 28,40*
Sonstiges
KS Tools
911.1052
ab € 35,49*
Sonstiges
KS Tools
911.1053
ab € 35,50*
Sonstiges
KS Tools
911.1056
ab € 41,72*
Sonstiges
KS Tools
911.1057
ab € 43,70*
Sonstiges
KS Tools
911.1059
ab € 49,77*
Sonstiges
KS Tools
911.1061
ab € 50,71*
Sonstiges
KS Tools
911.1062
ab € 58,07*
Sonstiges
KS Tools
911.1064
ab € 60,91*
Sonstiges
KS Tools
911.1066
ab € 63,81*
Sonstiges
KS Tools
911.1068
ab € 67,43*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.