Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p619123 Herst.-Nr.: 911.1034 EAN/GTIN: 4042146565056 |
| |
|
| | |
| - 6-kant
- FlankTraction-Profil
- nach DIN 3124 / ISO 2725
- Innenvierkant nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
- kurze Ausführung
- für Handbetätigung
- matt satiniert
- Chrom Vanadium
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,8 | Ausführung: | Stecknuss | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Schlüsselweite in Zoll: | 2 9/16 | Abtriebsform: | Außensechskant | Abtriebsgröße (in Zoll): | 2 9/16 | VDE-geprüft: | Nein | Antriebsform: | Vierkant | Antriebsvierkant: | 1 | Gesamtlänge: | 88 | Norm: | DIN 3120 / ISO 1174 / DIN 3124 / ISO 2725 | Hersteller: | KS Tools |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: KS, Tools, 1", Sechskant-Stecknuss,, kurz,, 2.9/16" |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 7,50* | ab € 52,70* | € 66,78* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 60,88* | € 75,97* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 61,75* | € 79,57* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 63,36* | € 81,36* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 69,53* | € 89,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|