Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools 1" 12-kant-Stecknuss, kurz, 2.3/8"


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KS Tools 1" 12-kant-Stecknuss, kurz, 2.3/8"
KS Tools 1" 12-kant-Stecknuss, kurz, 2.3/8"
KS Tools 1" 12-kant-Stecknuss, kurz, 2.3/8"
Artikel-Nr.:
     5417B-p619156
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     911.1094
EAN/GTIN:
     4042146565384
Suchbegriffe:
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Steckschlüsseleinsatz 12kant
Steckschlüsseleinsatz Doppelsechska...
  • 12-kant
  • FlankTraction-Profil
  • nach DIN 3124 / ISO 2725
  • Innenvierkant nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • kurze Ausführung
  • für Handbetätigung
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,4
Ausführung:
Stecknuss
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Abtriebsgröße (in Zoll):
2 3/8
VDE-geprüft:
Nein
Antriebsvierkant:
1
Hersteller:
KS Tools
Außendurchmesser:
84
Gesamtlänge:
85
Durchmesser 2:
50
Durchmesser 1:
84
Norm:
DIN 3120, ISO 1174, DIN 3124, ISO 2725
Antriebsform:
Vierkant
Abtriebsform:
Außen-Vielzahn (XZN)
Weitere Suchbegriffe: steckschlüsseleinsatz 12kant, KS, Tools, 1", 12-kant-Stecknuss,, kurz,, 2.3/8"
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
56 Tage
nicht lagernd
€ 19,90*
ab € 43,72*
€ 58,13*
11 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 50,33*
€ 65,56*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 50,45*
€ 65,58*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 52,80*
€ 69,18*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 61,59*
€ 80,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,18*
€ 82,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,74*
€ 78,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,29*
€ 75,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,07*
€ 71,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,31*
€ 69,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,80*
€ 62,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.