Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools 1/4" TiN Bit Schlitz, 25 mm, 8 mm, 5er Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
KS Tools 1/4" TiN Bit Schlitz, 25 mm, 8 mm, 5er Pack
KS Tools 1/4" TiN Bit Schlitz, 25 mm, 8 mm, 5er Pack
KS Tools 1/4" TiN Bit Schlitz, 25 mm, 8 mm, 5er Pack
Artikel-Nr.:
     5417B-p619237
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     911.2635
EAN/GTIN:
     4042146553602
Suchbegriffe:
Bit (Schlitz)
Bit Schlitz
Schlitz Bit
Schlitz-Bit-Satz
  • Schlitz
  • mit Außensechskantantrieb nach DIN 3126 / ISO 1173 - C 6,3
  • für Handbetätigung und Elektroschrauber
  • ideal geeignet für Verschraubungen in Handwerk und Industrie
  • extrem harte Beschichtung
  • speziell für Dauerbelastung bei Serienverschraubungen
  • titan-nitriert
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Gewicht:
40
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Abtriebsform:
Schlitz
Antriebsgröße (in Zoll):
1/4
VDE-geprüft:
Nein
Abtriebsgröße:
8
Vergütung Klingenmaterial:
Titan beschichtet
Antriebsform:
Sechskant
Klingenmaterial:
Spezialstahl
Klingenlänge:
25
Hersteller:
KS Tools
Verpackungseinheit (Stück):
5
Weitere Suchbegriffe: bit schlitz 1/4, schlitz bit satz, bit schlitz 25mm, KS, Tools, 1/4", TiN, Bit, Schlitz,
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
206
1
€ 19,90*
ab € 5,87*
€ 8,37*
7 Tage
206
1
€ 4,95*
ab € 6,76*
€ 9,65*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 7,06*
€ 10,62*
7 Tage
206
1
€ 5,99*
ab € 8,22*
€ 12,12*
26 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 8,59*
€ 12,80*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,62*
€ 12,64
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,34*
€ 12,30
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,03*
€ 11,94
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,74*
€ 11,59
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,05*
€ 10,77
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 8,77*
€ 10,44
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 8,73*
€ 10,39
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,06*
€ 8,40
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,412* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.