Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools 1/4" Bit Schlitz, 25 mm, 3,5 mm, Art.Nr. 911.3305


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KS Tools 1/4" Bit Schlitz, 25 mm, 3,5 mm, Art.Nr. 911.3305
KS Tools 1/4" Bit Schlitz, 25 mm, 3,5 mm, Art.Nr. 911.3305
KS Tools 1/4" Bit Schlitz, 25 mm, 3,5 mm, Art.Nr. 911.3305
Artikel-Nr.:
     5417B-p619254
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     911.3305
EAN/GTIN:
     4042146550977
Suchbegriffe:
Bit (Schlitz)
Bit Schlitz
Schlitz Bit
bit schlitz 1/4 3,5x0,6
  • Schlitz
  • mit Außensechskantantrieb nach DIN 3126 / ISO 1173 - C 6,3
  • für Handbetätigung und Elektroschrauber
  • ideal geeignet für Verschraubungen in Handwerk und Industrie
  • vernickelt
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Abtriebsform:
Schlitz
Antriebsgröße (in Zoll):
1/4
VDE-geprüft:
Nein
Abtriebsgröße:
3,5
Vergütung Klingenmaterial:
vernickelt
Antriebsform:
Sechskant
Klingenmaterial:
Spezialstahl
Klingenlänge:
25
Gewicht:
5
Hersteller:
KS Tools
Weitere Suchbegriffe: bit (schlitz), bit schlitz 0,6x3,5, KS, Tools, 1/4", Bit, Schlitz,, 25
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3424
1
€ 19,90*
ab € 0,88*
€ 1,36*
7 Tage
3424
1
€ 4,95*
ab € 1,12*
€ 1,72*
7 Tage
3424
1
€ 5,99*
ab € 1,22*
€ 1,95*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 1,05*
€ 2,03*
19 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 1,50*
€ 2,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.