Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools 1/4" Bit Schlitz, 25 mm, 10 mm, 5er Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
KS Tools 1/4" Bit Schlitz, 25 mm, 10 mm, 5er Pack
KS Tools 1/4" Bit Schlitz, 25 mm, 10 mm, 5er Pack
KS Tools 1/4" Bit Schlitz, 25 mm, 10 mm, 5er Pack
Artikel-Nr.:
     5417B-p619261
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     911.3312
EAN/GTIN:
     4042146551042
Suchbegriffe:
Bit (Schlitz)
Bit Schlitz
Schlitz Bit
Schlitz-Bit-Satz
  • Schlitz
  • mit Außensechskantantrieb nach DIN 3126 / ISO 1173 - C 6,3
  • für Handbetätigung und Elektroschrauber
  • ideal geeignet für Verschraubungen in Handwerk und Industrie
  • vernickelt
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Abtriebsform:
Schlitz
Antriebsgröße (in Zoll):
1/4
VDE-geprüft:
Nein
Abtriebsgröße:
10
Vergütung Klingenmaterial:
vernickelt
Antriebsform:
Sechskant
Klingenmaterial:
Spezialstahl
Klingenlänge:
25
Gewicht:
74
Hersteller:
KS Tools
Verpackungseinheit (Stück):
5
Weitere Suchbegriffe: bit schlitz 10mm, schlitz bit satz, bit schlitz 1/4, KS, Tools, 1/4", Bit, Schlitz,, 25
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
173
€ 19,90*
ab € 7,81*
€ 11,06*
7 Tage
173
€ 4,95*
ab € 9,00*
€ 12,76*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 9,42*
€ 13,92*
7 Tage
173
€ 5,99*
ab € 10,93*
€ 15,91*
19 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 11,45*
€ 16,82*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,92*
€ 16,56
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,48*
€ 16,04
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,96*
€ 15,42
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,15*
€ 14,46
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,83*
€ 14,08
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 11,49*
€ 13,67
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 11,47*
€ 13,65
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,42*
€ 11,21
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,884* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.