Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p619358 Herst.-Nr.: 911.3445 EAN/GTIN: 4042146565810 |
| |
|
| | |
| - 6-kant
- FlankTraction-Profil
- nach DIN 3124 / ISO 2725
- Innenvierkant nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
- kurze Ausführung
- für Handbetätigung
- matt satiniert
- Chrom Vanadium
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,5 | Ausführung: | Stecknuss | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Schlüsselweite in Zoll: | 1 5/8 | Abtriebsform: | Außensechskant | Abtriebsgröße (in Zoll): | 1 5/8 | VDE-geprüft: | Nein | Antriebsform: | Vierkant | Antriebsvierkant: | 3/4 | Gesamtlänge: | 63 | Norm: | DIN 3120 / ISO 1174 / DIN 3124 / ISO 2725 | Hersteller: | KS Tools |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: KS, Tools, 3/4", Sechskant-Stecknuss,, kurz,, 1.5/8" |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 19,90* | ab € 13,73* | € 19,62* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 15,84* | € 22,48* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 15,85* | € 22,52* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 16,56* | € 24,02* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 19,24* | € 27,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|