Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools 3/4" Bit-Stecknuss Innensechskant, lang, 19 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KS Tools 3/4" Bit-Stecknuss Innensechskant, lang, 19 mm
KS Tools 3/4" Bit-Stecknuss Innensechskant, lang, 19 mm
KS Tools 3/4" Bit-Stecknuss Innensechskant, lang, 19 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p619375
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     911.3465
EAN/GTIN:
     4042146565988
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
schraubendrehereinsatz innensechska...
  • Innensechskant
  • nach DIN 7422
  • Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • lange Ausführung
  • mit eingepresstem, vernickeltem Biteinsatz
  • für Handbetätigung
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Ausführung kurz / lang:
lang
Abtriebsform:
Innensechskant
VDE-geprüft:
Nein
Abtriebsgröße:
19
Antriebsform:
Vierkant
Antriebsvierkant:
3/4
Schlüsselweite:
19
Gesamtlänge:
155
Gewicht:
0,6
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Norm:
DIN 3120, ISO 1174 / DIN 7422
Hersteller:
KS Tools
Ausführung:
Stecknuss
Weitere Suchbegriffe: KS, Tools, 3/4", Bit-Stecknuss, Innensechskant,, lang,
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
23
€ 19,90*
ab € 18,12*
€ 25,34*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 20,00*
€ 28,48*
10 Tage
23
€ 4,95*
ab € 20,90*
€ 28,78*
9 Tage
23
€ 5,99*
ab € 21,23*
€ 30,06*
19 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 22,80*
€ 32,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,48*
€ 33,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,80*
€ 33,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,64*
€ 30,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,33*
€ 28,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,13*
€ 27,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,06*
€ 27,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,99*
€ 27,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,00*
€ 23,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.