Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p619608 Herst.-Nr.: 917.1288 EAN/GTIN: 4042146566510 |
| |
|
| | |
| - 12-kant
- FlankTraction-Profil
- nach DIN 3124 / ISO 2725-1
- Innenvierkant nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
- lange Ausführung
- für Handbetätigung
- matt satiniert
- Chrom Vanadium
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,1 | Ausführung: | Stecknuss | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Abtriebsgröße (in Zoll): | 7/16 | VDE-geprüft: | Nein | Antriebsvierkant: | 1/2 | Hersteller: | KS Tools | Außendurchmesser: | 17 | Gesamtlänge: | 76 | Durchmesser 2: | 17 | Durchmesser 1: | 17 | Norm: | DIN 3120, ISO 1174, DIN 3124, ISO 2725-1 | Antriebsform: | Vierkant | Abtriebsform: | Außen-Vielzahn (XZN) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 54 Tage | | | | | € 7,50* | ab € 5,54* | € 7,93* | | | | | 44 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 6,42* | € 9,12* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 6,51* | € 9,58* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 5,90* | ab € 6,68* | € 9,98* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 8,10* | € 11,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|