Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools 1/4" 12-kant-Stecknuss, lang, 5,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KS Tools 1/4" 12-kant-Stecknuss, lang, 5,5 mm
KS Tools 1/4" 12-kant-Stecknuss, lang, 5,5 mm
KS Tools 1/4" 12-kant-Stecknuss, lang, 5,5 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p619647
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     917.16055
EAN/GTIN:
     4042146566626
Suchbegriffe:
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Steckschlüsseleinsatz 12kant
Steckschlüsseleinsatz Doppelsechska...
  • 12-kant
  • FlankTraction-Profil
  • nach DIN 3124 / ISO 2725
  • Innenvierkant nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • lange Ausführung
  • für Handbetätigung
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Gewicht:
20
Ausführung:
Stecknuss
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Ausführung kurz / lang:
lang
VDE-geprüft:
Nein
Abtriebsgröße:
5,5
Antriebsvierkant:
1/4
Hersteller:
KS Tools
Außendurchmesser:
9
Gesamtlänge:
50
Durchmesser 2:
11
Durchmesser 1:
9
Norm:
DIN 3120, ISO 1174, DIN 3124, ISO 2725
Antriebsform:
Vierkant
Abtriebsform:
Außen-Vielzahn (XZN)
Weitere Suchbegriffe: steckschlüsseleinsatz 12kant, KS, Tools, 1/4", 12-kant-Stecknuss,, lang,, 5,5
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
158
1
€ 19,90*
ab € 1,95*
€ 2,84*
8 Tage
158
1
€ 4,95*
ab € 2,24*
€ 3,24*
12 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 2,53*
€ 3,67*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 2,35*
€ 3,76*
8 Tage
158
1
€ 5,99*
ab € 2,73*
€ 4,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.