Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools 1/2" CHROMEplus 12kant-Stecknuss, 13 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KS Tools 1/2" CHROMEplus 12kant-Stecknuss, 13 mm
KS Tools 1/2" CHROMEplus 12kant-Stecknuss, 13 mm
KS Tools 1/2" CHROMEplus 12kant-Stecknuss, 13 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p619707
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     918.1332
EAN/GTIN:
     4042146567289
Suchbegriffe:
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Steckschlüsseleinsatz 12kant
Steckschlüsseleinsatz Doppelsechska...
  • 12-kant
  • FlankTraction-Profil
  • nach DIN 3124 / ISO 2725-1
  • Innenvierkant nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • für Handbetätigung
  • hochglanz verchromt
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Gewicht:
60
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Ausführung kurz / lang:
kurz
VDE-geprüft:
Nein
Abtriebsgröße:
13
Antriebsvierkant:
1/2
Hersteller:
KS Tools
Außendurchmesser:
19
Schlüsselweite:
13
Gesamtlänge:
38
Durchmesser 2:
23
Durchmesser 1:
19
Norm:
DIN 3120, ISO 1174, DIN 3124, ISO 2725-1
Ausführung:
Stecknuss
Antriebsform:
Vierkant
Abtriebsform:
Außen-Vielzahn (XZN)
Weitere Suchbegriffe: steckschlüsseleinsatz 12kant, KS, Tools, 1/2", CHROMEplus, 12kant-Stecknuss,, 13
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
57 Tage
nicht lagernd
€ 19,90*
ab € 2,28*
€ 3,33*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 2,64*
€ 3,83*
12 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 2,98*
€ 4,31*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 2,77*
€ 4,40*
27 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 3,01*
€ 4,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 4 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.