Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools 1/2" CHROMEplus 12kant-Stecknuss, 14 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KS Tools 1/2" CHROMEplus 12kant-Stecknuss, 14 mm
KS Tools 1/2" CHROMEplus 12kant-Stecknuss, 14 mm
KS Tools 1/2" CHROMEplus 12kant-Stecknuss, 14 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p619708
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     918.1333
EAN/GTIN:
     4042146567296
Suchbegriffe:
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Steckschlüsseleinsatz 12kant
Steckschlüsseleinsatz Doppelsechska...
  • 12-kant
  • FlankTraction-Profil
  • nach DIN 3124 / ISO 2725-1
  • Innenvierkant nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • für Handbetätigung
  • hochglanz verchromt
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Gewicht:
62
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Ausführung kurz / lang:
kurz
VDE-geprüft:
Nein
Abtriebsgröße:
14
Antriebsvierkant:
1/2
Hersteller:
KS Tools
Außendurchmesser:
21
Schlüsselweite:
14
Gesamtlänge:
38
Durchmesser 2:
23
Durchmesser 1:
21
Norm:
DIN 3120, ISO 1174, DIN 3124, ISO 2725-1
Ausführung:
Stecknuss
Antriebsform:
Vierkant
Abtriebsform:
Außen-Vielzahn (XZN)
Weitere Suchbegriffe: steckschlüsseleinsatz 12kant, KS, Tools, 1/2", CHROMEplus, 12kant-Stecknuss,, 14
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
123
€ 7,50*
ab € 2,39*
€ 3,47*
10 Tage
123
€ 4,95*
ab € 2,75*
€ 3,98*
8 Tage
123
€ 5,99*
ab € 2,80*
€ 4,20*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 2,88*
€ 4,56*
26 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 3,59*
€ 5,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 4 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.