Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools 1/2" CHROMEplus 12kant-Stecknuss, 15 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KS Tools 1/2" CHROMEplus 12kant-Stecknuss, 15 mm
KS Tools 1/2" CHROMEplus 12kant-Stecknuss, 15 mm
KS Tools 1/2" CHROMEplus 12kant-Stecknuss, 15 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p619709
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     918.1334
EAN/GTIN:
     4042146567302
Suchbegriffe:
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Steckschlüsseleinsatz 12kant
Steckschlüsseleinsatz Doppelsechska...
  • 12-kant
  • FlankTraction-Profil
  • nach DIN 3124 / ISO 2725-1
  • Innenvierkant nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • für Handbetätigung
  • hochglanz verchromt
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Durchmesser 1:
22
Norm:
DIN 3120, ISO 1174, DIN 3124, ISO 2725-1
Gewicht:
65
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Ausführung kurz / lang:
kurz
VDE-geprüft:
Nein
Abtriebsgröße:
15
Antriebsvierkant:
1/2
Hersteller:
KS Tools
Außendurchmesser:
22
Schlüsselweite:
15
Gesamtlänge:
40
Durchmesser 2:
24
Ausführung:
Stecknuss
Antriebsform:
Vierkant
Abtriebsform:
Außen-Vielzahn (XZN)
Weitere Suchbegriffe: 12-kant-steckschlüsseleinsatz ks-tools, 12 kant steckschlüsseleinsatz, KS, Tools, 1/2", CHROMEplus, 12kant-Stecknuss,, 15
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
52
1
€ 19,90*
ab € 2,42*
€ 3,52*
7 Tage
52
1
€ 4,95*
ab € 2,78*
€ 4,06*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 2,92*
€ 4,63*
6 Tage
52
1
€ 5,99*
ab € 3,39*
€ 5,11*
26 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 3,62*
€ 5,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 4 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.