Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools 1/2" CHROMEplus 12kant-Stecknuss, 36 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KS Tools 1/2" CHROMEplus 12kant-Stecknuss, 36 mm
KS Tools 1/2" CHROMEplus 12kant-Stecknuss, 36 mm
KS Tools 1/2" CHROMEplus 12kant-Stecknuss, 36 mm
KS Tools 1/2" CHROMEplus 12kant-Stecknuss, 36 mm
KS Tools 1/2" CHROMEplus 12kant-Stecknuss, 36 mm
KS Tools 1/2" CHROMEplus 12kant-Stecknuss, 36 mm
KS Tools 1/2" CHROMEplus 12kant-Stecknuss, 36 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p619730
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     918.1361
EAN/GTIN:
     4042146567517
Suchbegriffe:
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Steckschlüsseleinsatz 12kant
Steckschlüsseleinsatz Doppelsechska...
  • 12-kant
  • FlankTraction-Profil
  • nach DIN 3124 / ISO 2725-1
  • Innenvierkant nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • für Handbetätigung
  • hochglanz verchromt
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Durchmesser 1:
48
Norm:
DIN 3120, ISO 1174, DIN 3124, ISO 2725-1
Gewicht:
0,3
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Ausführung kurz / lang:
kurz
VDE-geprüft:
Nein
Abtriebsgröße:
36
Antriebsvierkant:
1/2
Hersteller:
KS Tools
Außendurchmesser:
48
Schlüsselweite:
36
Gesamtlänge:
45
Durchmesser 2:
38
Ausführung:
Stecknuss
Antriebsform:
Vierkant
Abtriebsform:
Außen-Vielzahn (XZN)
Weitere Suchbegriffe: 12-kant-steckschlüsseleinsatz ks-tools, 12 kant steckschlüsseleinsatz, KS, Tools, 1/2", CHROMEplus, 12kant-Stecknuss,, 36
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
50
€ 19,90*
ab € 11,69*
€ 16,66*
8 Tage
50
€ 4,95*
ab € 13,59*
€ 19,21*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 14,06*
€ 20,69*
8 Tage
50
€ 5,99*
ab € 16,44*
€ 23,84*
27 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 17,02*
€ 24,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,69*
€ 24,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,43*
€ 24,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,41*
€ 23,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,47*
€ 20,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.