Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools 1/4" CHROMEplus 12-kant-Stecknuss, 14 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KS Tools 1/4" CHROMEplus 12-kant-Stecknuss, 14 mm
KS Tools 1/4" CHROMEplus 12-kant-Stecknuss, 14 mm
KS Tools 1/4" CHROMEplus 12-kant-Stecknuss, 14 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p619769
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     918.1547
EAN/GTIN:
     4042146567876
Suchbegriffe:
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Steckschlüsseleinsatz 12kant
Steckschlüsseleinsatz Doppelsechska...
  • 12-kant
  • FlankTraction-Profil
  • nach DIN 3124 / ISO 2725
  • Innenvierkant nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • für Handbetätigung
  • hochglanz verchromt
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Gewicht:
40
Ausführung:
Stecknuss
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Ausführung kurz / lang:
kurz
VDE-geprüft:
Nein
Abtriebsgröße:
14
Antriebsform:
Vierkant
Antriebsvierkant:
1/4
Hersteller:
KS Tools
Außendurchmesser:
20
Schlüsselweite:
14
Gesamtlänge:
25
Durchmesser 2:
20
Durchmesser 1:
20
Norm:
DIN 3120, ISO 1174, DIN 3124, ISO 2725
Abtriebsform:
Außen-Vielzahn (XZN)
Weitere Suchbegriffe: steckschlüsseleinsatz 12kant, KS, Tools, 1/4", CHROMEplus, 12-kant-Stecknuss,, 14
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
168
€ 19,90*
ab € 1,31*
€ 1,92*
8 Tage
168
€ 4,95*
ab € 1,50*
€ 2,20*
12 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 1,74*
€ 2,56*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 1,58*
€ 2,77*
8 Tage
168
€ 5,99*
ab € 1,84*
€ 2,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.