Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p619778 Herst.-Nr.: 918.1557 EAN/GTIN: 4042146567968 |
| |
|
| | |
| - 12-kant
- FlankTraction-Profil
- nach DIN 3124 / ISO 2725
- Innenvierkant nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
- für Handbetätigung
- hochglanz verchromt
- Chrom Vanadium
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 23 | Ausführung: | Stecknuss | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Abtriebsgröße (in Zoll): | 1/2 | VDE-geprüft: | Nein | Antriebsform: | Vierkant | Antriebsvierkant: | 1/4 | Hersteller: | KS Tools | Außendurchmesser: | 18 | Gesamtlänge: | 25 | Durchmesser 2: | 18 | Durchmesser 1: | 18 | Norm: | DIN 3120, ISO 1174, DIN 3124, ISO 2725 | Abtriebsform: | Außen-Vielzahn (XZN) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 57 Tage | | | | | € 19,90* | ab € 1,25* | € 1,85* | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 1,44* | € 2,12* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 1,67* | € 2,46* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 5,90* | ab € 1,51* | € 2,66* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 1,76* | € 2,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|