Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools 1/2" CHROMEplus 12-kant-Stecknuss, lang, 14 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KS Tools 1/2" CHROMEplus 12-kant-Stecknuss, lang, 14 mm
KS Tools 1/2" CHROMEplus 12-kant-Stecknuss, lang, 14 mm
KS Tools 1/2" CHROMEplus 12-kant-Stecknuss, lang, 14 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p619807
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     918.1683
EAN/GTIN:
     4042146568286
Suchbegriffe:
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Steckschlüsseleinsatz 12kant
Steckschlüsseleinsatz Doppelsechska...
  • 12-kant
  • FlankTraction-Profil
  • nach DIN 3124 / ISO 2725-1
  • Innenvierkant nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • lange Ausführung
  • für Handbetätigung
  • hochglanz verchromt
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Ausführung kurz / lang:
lang
VDE-geprüft:
Nein
Abtriebsgröße:
14
Antriebsvierkant:
1/2
Hersteller:
KS Tools
Außendurchmesser:
21
Gesamtlänge:
76
Durchmesser 2:
21
Durchmesser 1:
21
Norm:
DIN 3120, ISO 1174, DIN 3124, ISO 2725-1
Gewicht:
0,1
Ausführung:
Stecknuss
Antriebsform:
Vierkant
Abtriebsform:
Außen-Vielzahn (XZN)
Weitere Suchbegriffe: steckschlüsseleinsatz 12kant, KS, Tools, 1/2", CHROMEplus, 12-kant-Stecknuss,, lang,
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
99
€ 19,90*
ab € 5,34*
€ 7,66*
8 Tage
99
€ 4,95*
ab € 6,17*
€ 8,84*
12 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 6,67*
€ 9,56*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 6,48*
€ 9,76*
8 Tage
99
€ 5,99*
ab € 7,55*
€ 11,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.