Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools 3/8" CHROMEplus 12-kant-Stecknuss, 7 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KS Tools 3/8" CHROMEplus 12-kant-Stecknuss, 7 mm
KS Tools 3/8" CHROMEplus 12-kant-Stecknuss, 7 mm
KS Tools 3/8" CHROMEplus 12-kant-Stecknuss, 7 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p619976
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     918.3725
EAN/GTIN:
     4042146568828
Suchbegriffe:
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Steckschlüsseleinsatz 12kant
Steckschlüsseleinsatz Doppelsechska...
  • 12-kant
  • FlankTraction-Profil
  • nach DIN 3124 / ISO 2725-1
  • Innenvierkant nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • für Handbetätigung
  • hochglanz verchromt
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Durchmesser 1:
11
Norm:
DIN 3120, ISO 1174, DIN 3124, ISO 2725-1
Gewicht:
22
Ausführung:
Stecknuss
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Ausführung kurz / lang:
kurz
VDE-geprüft:
Nein
Abtriebsgröße:
7
Antriebsvierkant:
3/8
Hersteller:
KS Tools
Außendurchmesser:
11
Gesamtlänge:
28
Durchmesser 2:
18
Antriebsform:
Vierkant
Abtriebsform:
Außen-Vielzahn (XZN)
Weitere Suchbegriffe: 12-kant-steckschlüsseleinsatz ks-tools, 12-kant-steckschlüsseleinsatz 3/8, 12 kant steckschlüsseleinsatz, KS, Tools, 3/8", CHROMEplus, 12-kant-Stecknuss,, 7
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
50
€ 19,90*
ab € 2,09*
€ 3,05*
7 Tage
50
€ 4,95*
ab € 2,41*
€ 3,50*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 2,53*
€ 4,04*
6 Tage
50
€ 5,99*
ab € 2,93*
€ 4,41*
26 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 3,13*
€ 4,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.