Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools BRONZEplus Parallel-Schraubstock 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KS Tools BRONZEplus Parallel-Schraubstock 100 mm
KS Tools BRONZEplus Parallel-Schraubstock 100 mm
KS Tools BRONZEplus Parallel-Schraubstock 100 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p620922
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     963.5005
EAN/GTIN:
     4042146524244
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
  • mit Drehteller
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • verschleißbeständig
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Spannweite:
100
Material:
Aluminium-Bronze
Hersteller:
KS Tools
Gewicht:
6,5
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
66 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 894,60*
€ 982,69*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 977,56*
€ 1.068,96*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 985,71*
€ 1.075,84*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.028,69*
€ 1.124,16*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.044,96*
€ 1.173,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.068,96*
€ 1.272,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.057,33*
€ 1.258,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.008,75*
€ 1.200,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 991,25*
€ 1.179,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 977,56*
€ 1.163,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.