Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools Funkenfreier Eimer aus Aluminium 12l


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KS Tools Funkenfreier Eimer aus Aluminium 12l
KS Tools Funkenfreier Eimer aus Aluminium 12l
KS Tools Funkenfreier Eimer aus Aluminium 12l
KS Tools Funkenfreier Eimer aus Aluminium 12l
Artikel-Nr.:
     5417B-p620934
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     963.5506
EAN/GTIN:
     4042146524367
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blecheimer
Metall-Eimer
Metalleimer
blecheimer 12l
  • mit drehbarem Haltegriff
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • verschleißbeständig
Weitere Informationen:
Höhe:
290 mm
Durchmesser:
200 mm
Material:
Aluminium
Ausführung:
funkenfrei
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Gewicht:
0,74 kg
Inhalt:
12 l
Weitere Suchbegriffe: blecheimer, KS, Tools, Funkenfreier, Eimer, aus, Aluminium
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
€ 4,90*
ab € 151,55*
€ 189,11*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 171,62*
€ 213,95*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 172,14*
€ 214,00*
€ 3,50*
ab € 173,00*
€ 215,28*
7 Tage
3
Frei Haus
ab € 174,51*
€ 215,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,95*
€ 254,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,43*
€ 250,41
pro Stück
ab 4 Stück
€ 209,86*
€ 249,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,69*
€ 240,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,65*
€ 230,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,62*
€ 204,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.