Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools EDELSTAHL Einringschlüssel, 32 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KS Tools EDELSTAHL Einringschlüssel, 32 mm
KS Tools EDELSTAHL Einringschlüssel, 32 mm
KS Tools EDELSTAHL Einringschlüssel, 32 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p622748
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     964.1032
EAN/GTIN:
     4042146570807
Suchbegriffe:
Einfachringschlüssel
Einringschlüssel
einringschlüssel gerade
einringschlüssel
  • FlankTraction-Profil
  • gerade Form
  • gut einsetzbar bei extrem tiefen Temperaturen
  • extreme interkristalline Korrosions- und Oxidationsbeständigkeit
  • extrem lange Lebensdauer
  • autoklavierbar (Erhitzung der Werkzeuge auf über 100°C zur Keimabtötung)
  • rostfrei und säurefest
  • Edelstahl
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Schlüsselweite:
32
Kopfhöhe:
15
Gesamtlänge:
253
Gewicht:
460
Ausführung:
Einringschlüssel
Hersteller:
KS Tools
Weitere Suchbegriffe: einringschlüssel edelstahl, KS, Tools, EDELSTAHL, Einringschlüssel,, 32, mm
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
€ 4,90*
ab € 85,33*
€ 106,21*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 95,85*
€ 121,33*
€ 3,50*
ab € 98,40*
€ 121,96*
7 Tage
1
Frei Haus
ab € 99,26*
€ 122,23*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 102,75*
€ 126,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,33*
€ 144,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,37*
€ 139,67
pro Stück
ab 4 Stück
€ 117,02*
€ 139,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,95*
€ 129,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,11*
€ 123,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,85*
€ 114,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.