Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools EDELSTAHL Einringschlüssel, 45 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KS Tools EDELSTAHL Einringschlüssel, 45 mm
KS Tools EDELSTAHL Einringschlüssel, 45 mm
KS Tools EDELSTAHL Einringschlüssel, 45 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p622753
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     964.1045
EAN/GTIN:
     4042146570852
Suchbegriffe:
Einfachringschlüssel
Einringschlüssel
einringschlüssel gerade
einringschlüssel
  • FlankTraction-Profil
  • gerade Form
  • gut einsetzbar bei extrem tiefen Temperaturen
  • extreme interkristalline Korrosions- und Oxidationsbeständigkeit
  • extrem lange Lebensdauer
  • autoklavierbar (Erhitzung der Werkzeuge auf über 100°C zur Keimabtötung)
  • rostfrei und säurefest
  • Edelstahl
Weitere Informationen:
Kopfhöhe:
19
Gesamtlänge:
325
Gewicht:
1225
Ausführung:
Einringschlüssel
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Schlüsselweite:
45
Hersteller:
KS Tools
Weitere Suchbegriffe: einringschlüssel edelstahl, KS, Tools, EDELSTAHL, Einringschlüssel,, 45, mm
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
€ 4,90*
ab € 136,28*
€ 167,13*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 150,80*
€ 185,22*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 153,25*
€ 186,88*
€ 3,50*
ab € 156,90*
€ 191,55*
7 Tage
1
Frei Haus
ab € 158,27*
€ 192,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,22*
€ 220,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,00*
€ 210,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 176,44*
€ 209,96
pro Stück
ab 4 Stück
€ 175,97*
€ 209,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,44*
€ 201,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,01*
€ 191,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,80*
€ 179,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.