Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p622832 Herst.-Nr.: 964.1301 EAN/GTIN: 4042146571644 |
| |
|
| | |
| - in Anlehnung an DIN 3117 Form A
- Maulstellung 15° abgewinkelt
- schwedisches Modell
- mit mm Skala
- mit Aufhängeloch
- gut einsetzbar bei extrem tiefen Temperaturen
- extreme interkristalline Korrosions- und Oxidationsbeständigkeit
- extrem lange Lebensdauer
- autoklavierbar (Erhitzung der Werkzeuge auf über 100°C zur Keimabtötung)
- rostfrei und säurefest
- Edelstahl
Weitere Informationen: | | Material: | Stahl, rostfrei | Norm: | DIN 3117 Form A | Gewicht: | 120 | Ausführung: | Rollgabelschlüssel | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Min. Schlüsselweite: | 18 | Maulstellung: | 15° | Breite: | 43 | Hersteller: | KS Tools | Max. Schlüsselweite: | 18 mm | Größe: | 6 | Gesamtlänge: | 150 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 19,90* | ab € 34,97* | € 46,18* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 39,25* | € 52,88* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 40,49* | € 53,13* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 40,98* | € 55,51* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 51,10* | € 65,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|