Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools EDELSTAHL 1/4" 6kant-Stecknuss, 7 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KS Tools EDELSTAHL 1/4" 6kant-Stecknuss, 7 mm
KS Tools EDELSTAHL 1/4" 6kant-Stecknuss, 7 mm
KS Tools EDELSTAHL 1/4" 6kant-Stecknuss, 7 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p622844
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     964.1407
EAN/GTIN:
     4042146571767
Suchbegriffe:
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Steckschlüsseleinsatz 6kant
Steckschlüsseleinsatz Sechskant
steckschlüsseleinsatz 6kant 1/4 sw ...
  • 6-kant
  • in Anlehnung an DIN 3124 / ISO 2725
  • Innenvierkant nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • für Handbetätigung
  • gut einsetzbar bei extrem tiefen Temperaturen
  • extreme interkristalline Korrosions- und Oxidationsbeständigkeit
  • extrem lange Lebensdauer
  • autoklavierbar (Erhitzung der Werkzeuge auf über 100°C zur Keimabtötung)
  • rostfrei und säurefest
  • Edelstahl
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
25
Norm:
DIN 3120 / ISO 1174 / DIN 3124 / ISO 2725
Gewicht:
12
Ausführung:
Stecknuss
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Ausführung kurz / lang:
kurz
Abtriebsform:
Außensechskant
Oberflächenausführung:
rostfrei und säurefest
VDE-geprüft:
Nein
Abtriebsgröße:
7
Antriebsform:
Vierkant
Antriebsvierkant:
1/4
Schlüsselweite:
7
Hersteller:
KS Tools
Weitere Suchbegriffe: sechskant steckschlüsseleinsatz, sechskant-steckschlüsseleinsatz 1/4, KS, Tools, EDELSTAHL, 1/4", 6kant-Stecknuss,, 7
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
152
€ 19,90*
ab € 1,78*
€ 2,59*
9 Tage
152
€ 4,95*
ab € 2,04*
€ 2,97*
8 Tage
152
€ 5,99*
ab € 2,07*
€ 3,13*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 1,94*
€ 3,30*
12 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 3,57*
€ 5,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.