Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools EDELSTAHL Fäustel mit Fiberglasstiel, 1350g


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KS Tools EDELSTAHL Fäustel mit Fiberglasstiel, 1350g
KS Tools EDELSTAHL Fäustel mit Fiberglasstiel, 1350g
KS Tools EDELSTAHL Fäustel mit Fiberglasstiel, 1350g
Artikel-Nr.:
     5417B-p622860
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     964.2003
EAN/GTIN:
     4042146571927
Suchbegriffe:
Fäustel
Handfäustel
Mokerhammer
Mottek
  • in Anlehnung an DIN 6475
  • mit Fiberglas-Stiel
  • geschmiedete Ausführung
  • Schlagflächenrandzonen induktiv gehärtet
  • Bahnen blank geschliffen
  • abgerundete Kanten
  • gut einsetzbar bei extrem tiefen Temperaturen
  • extreme interkristalline Korrosions- und Oxidationsbeständigkeit
  • extrem lange Lebensdauer
  • autoklavierbar (Erhitzung der Werkzeuge auf über 100°C zur Keimabtötung)
  • rostfrei und säurefest
  • Edelstahl
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 6475
Gewicht:
1650
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Kopfmaterial:
Stahl, rostfrei
Stielmaterial:
Fiberglas
Kopfgewicht:
1350
Hersteller:
KS Tools
Material:
Fiberglas
Hammerform:
standard
Länge:
400 mm
Weitere Suchbegriffe: Vorschlaghammer, fäustel, KS, Tools, EDELSTAHL, mit, Fiberglasstiel,
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
57 Tage
nicht lagernd
€ 19,90*
ab € 53,64*
€ 68,27*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 60,10*
€ 77,56*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 61,58*
€ 78,08*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 62,75*
€ 81,64*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 66,13*
€ 83,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,56*
€ 92,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,14*
€ 88,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,64*
€ 82,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,65*
€ 79,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,10*
€ 71,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.